ジョイフル
ジョイフルの 自動車用夏季向け用品
ジョイフルの 車日よけ/遮光アイテム
ジョイフルの 車用サンシェード
メタリックシェード2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
47671130
品番
J-703
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,539
販売価格(税別)
¥
1,399
バスケットに入れる
アルミコーテイング断熱材が直射日光を防ぎ車内の温度上昇を防ぎます。吸盤付。
用途
車用のサンシェード
幅(mm)
140
色
シルバー
サイズ
XL
高さ(mm)
960、広げた高さ:900
奥行(mm)
35
広げ幅(mm)
1460