エナジーギア
エナジーギアの 自動車用緊急用品
エナジーギアの 三角停止板
高反射三角停止版
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
47671288
品番
J-281
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
TS規格品。日本製リフレクター採用。高反射タイプ。国家公安委員会認定商品。
モノタロウではこんなお得な商品も!
三角停止表示板 TSマーク付き 日本製
モノタロウ
¥
1,598
¥
1,758
税込
用途
車の保安用品
材質
ABS樹脂/アクリル樹脂/スチール
幅(mm)
427
高さ(mm)
119
奥行(mm)
48