ジョイフル
ジョイフルの 洗車道具
ジョイフルの 自動車用洗車クロス
ジョイフルの 洗車用ぞうきん/タオル
マルチフキトリクロス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
47671428
品番
J-598
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
WAXの拭き取りや洗車後の水滴拭き上げ、ホイールのお手入れに最適な不織布タオル。
用途
車の洗車用品
材質
レーヨン/ポリプロピレン
幅(mm)
195
色
白
高さ(mm)
290
奥行(mm)
20
危険物の類別
非危険物
入数
14枚