ワックスシャンプー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47671446 品番J-556
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

頑固な汚れの洗浄と同時に雨を弾く撥水効果。撥水系コーテイング施工車のメンテナンスに。全色対応。

用途車の洗車用品 成分シリコンオイル/非イオン系界面活性剤/防腐剤/色素 幅(mm)140 容量(mL)2000 高さ(mm)255 奥行(mm)85 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
洗車に
建設業・工事業

初めて、こちらの商品を使用しました。
説明通りに希釈にて使用しました、泡立ちはバケツに水を入れると泡立ちは
しますが、ボディーにいざ使用しますと、洗うと言うよりワックスみたいな感じで洗っている感じです。実際水で流すとボディー類は弾きます。
実際の雨の日も、弾いています。あとは耐久ですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする