ジョイフル
ジョイフルの ボディー用
ジョイフルの カーシャンプー
ジョイフルの ボトル容器カーシャンプー
水あかシャンプー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47671455
品番
J-557
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
水あかや頑固な汚れをスッキリ落とします。古いコーテイングやWAX成分を落とします。全色対応。
用途
車の洗車用品
成分
陰イオン系界面活性剤/非イオン系界面活性剤/洗浄助剤/防腐剤/色素
幅(mm)
140
色
緑
容量(mL)
2000
高さ(mm)
255
奥行(mm)
85
危険物の類別
非危険物
対応ボディー色
全色