ジョイフル
ジョイフルの ウインドウ用・ウォッシャー液
ジョイフルの 窓用クロス
おそうじウェットくもり止め
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
47671498
品番
J-515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
窓のくもりを止めます。
用途
車の洗車用品
成分
エタノール/精製水/界面活性剤/パラベン
材質
レーヨン/ポリプロピレン
幅(mm)
125
高さ(mm)
210
奥行(mm)
5
危険物の類別
非危険物
入数
10枚
特性
曇り止め