エナジーギア
エナジーギアの 自動車用冬季向け用品
エナジーギアの 霜/凍結防止ウインドウスクリーン
手帳対応自動開閉ホルダー吸盤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47671568
品番
AT-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
スマートフォンをかざすだけでアームが自動開閉します。ボールジョイントで360度角度調整可能。キャパシタ内臓。
用途
車の携帯ホルダー
幅(mm)
142
高さ(mm)
180
奥行(mm)
100
入力
5V/0.5A
注意
※幅62ミリ-88ミリで使用可能。