カシムラ
カシムラの 携帯/スマホ関連品
カシムラの スマホ/携帯用ホルダー
手帳タブレットホルダー吸盤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47671577
品番
AT-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ボールジョイントで360度角度調整可能。前後に稼働するアームで手帳ケースもしっかりホールド。
用途
車の携帯ホルダー
幅(mm)
170
高さ(mm)
180
取付方式
吸盤
奥行(mm)
90
注意
※幅95ミリから205ミリまでで使用可能。