カシムラ
カシムラの カーアクセサリー
カシムラの ミラー/車内照明機器
カシムラの 車内LED
消臭抗菌傘入れ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47671638
品番
NE-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
臭いや汚れが付きにくい抗菌消臭仕様。生地の内側はPVC撥水加工で雨の日も車内を濡らしません。最大4本収納出来ます。
用途
車の傘入れ
幅(mm)
150
高さ(mm)
300
奥行(mm)
25
収納本数(本)
4本
注意
※ヘッドレストポールの形状により取付が出来ない場合があります。