曜日別特売
- B+COM 6XR ホワイト SYGN HOUSE(サインハウス) 47671726

- B+COM 6XR ホワイト SYGN HOUSE(サインハウス) 47671726
- B+COM 6XR ホワイト SYGN HOUSE(サインハウス) 47671726
- B+COM 6XR ホワイト SYGN HOUSE(サインハウス) 47671726
- B+COM 6XR ホワイト SYGN HOUSE(サインハウス) 47671726
- B+COM 6XR ホワイト SYGN HOUSE(サインハウス) 47671726
- B+COM 6XR ホワイト SYGN HOUSE(サインハウス) 47671726
- B+COM 6XR ホワイト SYGN HOUSE(サインハウス) 47671726
- B+COM 6XR ホワイト SYGN HOUSE(サインハウス) 47671726
- B+COM 6XR ホワイト SYGN HOUSE(サインハウス) 47671726

B+COM 6XR ホワイト

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード47671726品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【デザイン性、操作性、バッテリーの効率化】
B+COM 「SB6X」パーツの再構築によるパフォーマンスが洗練された「SB6XR」の登場です。
3つの「真価」
1 さらに使いやすくブラッシュアップシンプルなデザイン&インターフェース
2 泊まりがけのロングツーリングも余裕 24時間たっぷり使える超大容量バッテリー
3 取付けも取外しもスムーズ ロック機構搭載の新ベースプレート
【B+COM SB6XR 特長機能】
みんなで一発ペアリング イージーでクリアな「B+LINK」通話機能
音楽やナビを聴きながら通話できる 「聴きトーク」
他社製インカムとの通話を可能にする 「ユニバーサル通話機能」
高音質スピーカーによる 「プレミアムサウンド」
ワンプッシュで快適に始まる 「ハンズフリー通話」
お気に入りの音楽やナビ音声をみんなで共有できる 「オーディオシェア」機能
スマートフォンアプリ 「B+COM U Mobile APP」
【特長スペック操作性】
ボタンが3つだけのシンプルで直感的な操作性が可能
わかりやすい日本語の音声ガイダンス対応
IP67レベル相当の高い防水性
スマートフォンの音声認識機能を起動して声で操作
カラーバリエーションが刷新された着せ替え用フェイスプレート
【アフターサービス】
万が一のときも安心のアフターサービス (ご購入日より1年間の製品保証が付き、修理などのサポート対応が可能)

仕様最大通話可能人数:6セット内容B+COMSB6XR本体×1、ヘルメットスピーカー×1、アームマイク×1、ワイヤーマイク×1、マイクレスキャップ×1、ベースプレート×1、各種スポンジ、面ファスナー類×1、充電/データ通信用USBType-Cケーブル×1、クイックマニュアル×1、ユーザーズマニュアル(保証書)×1質量(g)53タイプシングルユニット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×45.7×23.6(アンテナ部除く)対応ユニバーサル通話連続使用時間(時間)(インカム通話)最大22/(携帯通話、音楽再生)最大24(それぞれ単体での稼働の場合)バッテリーLi-Po 3.7V 1000mA保証期間ご購入日から1年間充電時間(時間)約3(DC5.0V USB Type-C端子)スピーカーネオジムマグネット端子USB Type-C (充電、スピーカー) microUSB (マイク入力)スピーカー部インピーダンス(Ω)16防水性IP67相当通話方式(グループ)B+LINKBluetoothBluetooth5.0スピーカーサイズ(mm)外径Φ40×D10.7出力レンジClass1/Class2対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
注意
※急速充電には対応していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-25
用途: 連携作業時
建設業・工事業

この商品はバイク用インカムとして使用するのが一般的ですが今回作業補助的に使用しました。思った以上になかなか通信でき良いとは思いますがイヤーホーンの固定が出来ずたいぷCのイヤホンを使用すると耳がふさがるので改善が必要ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする