旋盤用スリーブ SHB

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法H(mm)14 注文コード47671970 品番SHB-1607
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は寸法Hなど47種類から選べます 他の種類を見る

豊富なサイズラインアップ。
ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。

用途旋盤での内径・ボーリング加工用 質量(kg)0.11 寸法L(mm)100 寸法H(mm)14 寸法d(mm)7 寸法D(mm)16 寸法MM5 FIG1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする