※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KAFP097A4 空気清浄機用集塵フィルター(交換用) ダイキン工業 47672417 KAFP097A4 空気清浄機用集塵フィルター(交換用) ダイキン工業 47672417

空気清浄機用集塵フィルター(交換用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47672417 品番KAFP097A4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
適合機種ACK55Z-W(-T)(-C)・MCK55Z-W(-T)(-C) 材質PP/PET 外寸(mm)厚さ:45 外寸横幅(mm)234 外寸縦幅(mm)234 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※交換目安は約10年です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする