フェニックスハンドルカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード47673126 品番H-670
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パンチングレザーと手触りの良いしっとりレザーのコンビ。

用途車のハンドルカバー 材質PUレザー/発泡ポリエチレン/TPE 幅(mm)370 グレー サイズS 高さ(mm)370 奥行(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする