シーエー産商
シーエー産商の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
シーエー産商の 車用ハンドルカバー
イモータルビンテージハンドルカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
47673144
品番
H-655
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
落ち着きのあるヴィンテージ調のホワイトロゴ付デザイン。
用途
車のハンドルカバー
材質
PUレザー/PVCレザー/ウレタンフォーム/TPE
幅(mm)
370
色
BK
サイズ
S
高さ(mm)
370
奥行(mm)
40