シーエー産商
シーエー産商の 自動車用収納用品
シーエー産商の 車用アームレスト/コンソールボックス
200系ハイエースアームレスト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47673336
品番
A-345
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
差し込むだけの簡単取付。小物類の収納出来ます。ソフトレザー仕様。
用途
車のドライブ用品
材質
PVCレザー/木
幅(mm)
100
色
BK
高さ(mm)
210
奥行(mm)
295
注意
※200系ハイエース/レジアス専用