カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
ルーノリキッドラージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47673370
品番
L982
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ナチュラルな優しい香り。天然香料と消臭剤を配合。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
85
取付
置き型
高さ(mm)
143
奥行(mm)
85
内容量(mL)
160
香り
ジャスミン%ペアー