ルーノハンギングリーフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47673424 品番H1572
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

天然アロマオイル配合。高濃度の香料を含浸。お部屋でも使用出来ます。

用途車の芳香剤 幅(mm)90 取付吊り下げ型 高さ(mm)180 奥行(mm)15 香りジャスミン%ペアー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする