カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
ルーノハンギングリーフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47673440
品番
H1574
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
天然アロマオイル配合。高濃度の香料を含浸。お部屋でも使用出来ます。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
90
取付
吊り下げ型
高さ(mm)
180
奥行(mm)
15
香り
ホワイトベルガモット