本当にニオイが良く取れる消臭剤スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47673485 品番D268
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

空間や布製品にハンパない消臭力。安定化二酸化塩素を採用。

用途車の消臭剤 幅(mm)90 高さ(mm)180 奥行(mm)40 内容量(mL)250 香り無香

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする