本当にニオイが良く取れる消臭剤スチーム

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47673510 品番D269
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

スチームでエアコンや車内空間のニオイを強力消臭します。安定化二酸化塩素を採用。

用途車の消臭剤 幅(mm)78 高さ(mm)700 奥行(mm)78 内容量(mL)25 香り無香

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47673510
2026-01-18
用途:
自動車整備
中村自動車 様

タバコ臭が酷い車両に使用。説明通りに実施、数分後には驚くほど臭いがしなくなってました、ビックリしました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする