カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
ブラングフレグランスオイルパフューム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47673607
品番
L10030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
噴霧式フレグランスデフューザー専用のフレグランスオイルパヒューム。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
45
高さ(mm)
90
奥行(mm)
27
内容量(mL)
7
香り
プールオム