カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
ブラングチャージスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47673704
品番
L951
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
香りが復活。ブラング紙製の吊下げ型芳香剤専用スプレー。香りのチャージ約45枚分出来ます。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
85
取付
吊下げ型
高さ(mm)
180
奥行(mm)
33
内容量(mL)
30
香り
ホワイトムスク
注意
※ブラング紙製吊下げ型芳香剤専用です。