カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
ブラングエアリング2P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47673747
品番
H1611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ラグジュアリーな香り。高濃度の香料を含浸し消臭剤配合。エアコン取付タイプ。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
85
取付
エアコン取付
高さ(mm)
180
奥行(mm)
38
内容量(g)
1.5
香り
ホワイトムスク
入数
2