INNO
INNOの 車外用品
INNOの ルーフキャリア
パッキングベルト80
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47673808
品番
IN553-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ワンタッチバックル採用で楽々パッキング。
用途
キャリア取付
幅(mm)
90
色
グリーン
高さ(mm)
200
奥行(mm)
35
入数
2