INNO
INNOの 車外用品
INNOの ルーフキャリア
取付フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47673844
品番
K493
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
車種専用設計の取付フック。
用途
キャリア取付
幅(mm)
364
色
BK
高さ(mm)
75
奥行(mm)
75