INNO
INNOの 車外用品
INNOの ルーフキャリア
取付フック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47673896
品番
K728
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
車種専用設計の取付フック。
用途
キャリア取付
幅(mm)
364
高さ(mm)
75
奥行(mm)
75
車種
ウイッシュ