INNO
INNOの 車外用品
INNOの ルーフキャリア
SU取付フック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47674167
品番
K300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車種専用設計の取付フック。
用途
キャリア取付
幅(mm)
364
高さ(mm)
75
奥行(mm)
75
車種
オデッセイ