フィットコードソケット3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47674298 品番F316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

プラグ抜け防止機能付きでドライブレコーダーに最適。。DCソケット3個。

用途車の車内用品 幅(mm)90 ブラック 高さ(mm)180 奥行(mm)40 電圧(V)DC12/24
注意
※DC12/24兼用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする