SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 車外用品
SEIWA(セイワ)の ドアモール/傷防止プロテクター
マグネットドアガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47674386
品番
K428
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
シリコン素材でドアエッジをキズから守ります。強力マグネットで取付。
用途
車のキズ防止
幅(mm)
110
色
カーボン
高さ(mm)
180
奥行(mm)
15
長さ(cm)
12