SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 自動車用電気用品
SEIWA(セイワ)の 車用ソケット
SEIWA(セイワ)の 充電ケーブル
変換USBリールケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47674535
品番
D612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
リール式。充電やデータ転送可能です。USB-AとタイプCの2通りのプラグが使用出来ます。PD急速充電60W対応。
用途
車の車内用品
幅(mm)
70
高さ(mm)
180
奥行(mm)
43
長さ(cm)
75