SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 自動車用電気用品
SEIWA(セイワ)の 車用ソケット
SEIWA(セイワ)の 充電ケーブル
DCパワープラグケーブルセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47674560
品番
D620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
USB-Aポート2個搭載。通電LED付。充電やデータ通信が出来るUSBケーブルAtoCが付属。
用途
車の車内用品
幅(mm)
85
高さ(mm)
180
長さ(m)
1
奥行(mm)
55
電圧(V)
DC12/24
出力
5V2.4A
注意
※DC12/24兼用。