SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の カーアクセサリー
SEIWA(セイワ)の ミラー/車内照明機器
SEIWA(セイワ)の 車内LED
USBフロアライト4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47674578
品番
F335
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
高照度LEDを3個内臓したライトユニットによりフロアを4ケ所ライトUP出来ます。ライトは回転角度調整機能付で光の向きを変えられます。明るさ切替スイッチ付のUSB電源です。
用途
車の車内用品
幅(mm)
90
色
ブルー
高さ(mm)
180
長さ(m)
3
奥行(mm)
40