菊水化学工業
菊水化学工業の 壁用
菊水化学工業の 外壁用
KSクリーナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1kg)
注文コード
47674648
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
内外装の仕上工事におけるカビ・藻の殺菌除去をします。
清水で50倍に希釈して使用します。
用途
一般建築物の内外装
カビの殺菌及び除去
仕様
所要量:約250m
2
/1kg、約4g/m
2
、施工方法:ローラー塗り/はけ塗り、施工器具:ウールローラー/はけ等、設計価格材工共:650円/m
2
主成分
塩素系
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
希釈液
清水(50倍希釈)