CST(チェンシンタイヤ)
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C213
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
47675007
品番
T20WL213B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アシスト自転車に最適!
色
黒/黒
サイズ
20×1.75
タイプ
一般車・アシストト・1本
包装
1本ラップタグ
圧力(kPa[psi])
240[35]
パターン
C213
耐圧(kgf/cm
2
)
2.4
ETRTO規格
47-406
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。