CST(チェンシンタイヤ)
自転車タイヤ B/E 1本バラ 黒耳 CSR36
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
47675174
品番
T26VDSR3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
運搬車や実用車、郵便配達車向けの丈夫なタイヤ。
仕様
実用車、max150kg
色
黒/黒(黒耳)
サイズ
26×1-3/8 BE
タイプ
B/E
包装
バラ
圧力(kPa)
600
パターン
CSR36
耐圧(kgf/cm
2
)
6.0
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。