ミリオン(共和)
ミリオン(共和)の 車イス
ミリオン(共和)の 車イス用タイヤ
共和 CST 車いすタイヤ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47675269
品番
T14IL97NG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
車椅子タイヤ
色
灰/灰
サイズ
14×1.75
タイプ
車いす
包装
1本巻
圧力(kPa[psi])
280[40]
パターン
C97N
耐圧(kgf/cm
2
)
2.8
ETRTO規格
47-254
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。