ミリオン(共和)
ミリオン(共和)の 車イス
ミリオン(共和)の 車イス用タイヤ
共和 CST 車いすタイヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
18×1-3/8
注文コード
47675278
品番
T18ID667G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
車椅子タイヤ
色
灰/灰
サイズ
18×1-3/8
タイプ
車いす
圧力
55si
包装
1本巻
パターン
C667
ETRTO規格
37-400
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。