ミリオン(共和)
ミリオン(共和)の 車イス
ミリオン(共和)の 車イス用タイヤ
共和 CST 車いすタイヤ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47675305
品番
T24ID63NG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
車椅子タイヤ
色
灰/灰
サイズ
24×1-3/8
タイプ
車いす
包装
1本巻
圧力(kPa[psi])
450[65]
パターン
C63N
耐圧(kgf/cm
2
)
4.5
ETRTO規格
37-540
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。