TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 掃除用具
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の バケツ
トンボ ニューセレクトバケツ(蓋付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47675330
品番
-
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
便利な目盛付きバケツ、蓋付セット。
持ち手が手にやさしい丸みのある形状で、にぎりやすくなっています。
用途
食品衛生法適合の素材を使用しているので、飲料水の保存にもお使いいただけます。
材質
ポリプロピレン
形状
丸
色
ブルー
容量(L)
5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約230×200
特性
目盛付
商品タイプ
本体+フタ
繰り返し・詰め替え
対応