brother(ブラザー)
brother(ブラザー)の プリンター/スキャナ
brother(ブラザー)の プリンター
brother(ブラザー)の レーザープリンター
カラーレーザー複合機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47675488
品番
MFC-L3780CDW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
色
白
エコマーク認定
認定
プリント方式
レーザー方式
用紙サイズ
●標準用紙トレイ:A4、レター、B5、B6、A5、A5(横置き)、A6、はがき●多目的(手差し)トレイ:ユーザー定義サイズ(幅76.2〜216mm、長さ116〜355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号
RoHS指令(10物質対応)
対応
色数
4色(シアン・マゼンタ・イエロー・ブラック)
グリーン購入法
適合
印刷枚数
約20000ページ
商品タイプ
複合機
エコマーク認定番号
23 155 006
商品説明動画
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった