曜日別特売
MFC-J4543N インクジェット複合機 brother(ブラザー) 47675716

MFC-J4543N インクジェット複合機 brother(ブラザー) 47675716
MFC-J4543N インクジェット複合機 brother(ブラザー) 47675716
MFC-J4543N インクジェット複合機 brother(ブラザー) 47675716
MFC-J4543N インクジェット複合機 brother(ブラザー) 47675716
MFC-J4543N インクジェット複合機 brother(ブラザー) 47675716
MFC-J4543N インクジェット複合機 brother(ブラザー) 47675716
MFC-J4543N インクジェット複合機 brother(ブラザー) 47675716
MFC-J4543N インクジェット複合機 brother(ブラザー) 47675716
MFC-J4543N インクジェット複合機 brother(ブラザー) 47675716

インクジェット複合機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード47675716品番MFC-J4543N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ファーストタンクなら1回のインク交換で1年以上使用可能
大容量インクカートリッジのファーストタンク。 1本でブラックインクなら標準モデル対応のインクカートリッジ約16本分、カラーインクで約10本分のインク量を搭載。A4モノクロ文書なら約6,000枚プリントできます。
透明カートリッジ
透明のカートリッジなら、残量確認も簡単に行えます。
インク残量をおよその印刷可能枚数で表示
インク交換の目安がよりわかりやすくなりました。ISOベースまたは使用状況に合わせた残りの枚数表示に対応しています。
急なインク切れでも約200枚印刷可能
インクをカートリッジから本体のサブタンクに注入するシステムを採用。カートリッジ内のインクを使い切れます。カートリッジが空になっても約200枚印刷が可能で、インクの購入を忘れたときも安心です。
スマートフォン・タブレットや各種クラウドに対応 モバイル・クラウド接続
無料専用アプリでスマートフォン・タブレットとの直接通信が可能。スマートフォン内の写真やデータを気軽にプリントできます。
またクラウドとの連携で趣味に、仕事に活躍します。
ブラザーのポイントサービス「トク刷るポイント」
「トク刷るポイント」サービスに登録し製品をお使いいただくと、ポイントが貯まります!
貯まったポイントは近くのコンビニやデパートで使えるギフトなどに交換できます。
2年間で1回使える無償修理サービス「ハイプリ」
ブラザーオンラインの「ユーザー会員」ご登録後、マイページの「ハイプリ」から「2年間で1回使える無償修理サービス」にご登録いただくと、修理期間が延長。
安心してご利用いただけます。
複数枚の原稿をスピーディーに読み取る「ADF(自動原稿送り装置)」
コピーやファクスなどの原稿を最大20枚まで複数枚連続で読み取りできます。

仕様手差しトレイ:有り(1枚)、ADF(自動原稿送り装置):有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm~0.12mm)、【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)質量(kg)約10.4(インクカートリッジ含む)消費電力(W)スリープモード時:約1.4、待機時(電源OFF時):約0.2、コピー時:約21電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定枚数【用紙トレイ/排紙トレイ枚数】最大150枚/最大100枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)、【用紙トレイ(2段目)】最大250枚対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS 11~、Chrome OS記録方式カラーインクジェットメモリー容量128MBディスプレイ2.7型TFT動作環境10~35℃/20~80%(結露無きこと)オートパワーオフ有りモード静音:有り用紙サイズL判~A4稼動音(dB(A))約57インターフェイスHi-Speed USB2.0、有線LAN、無線LANRoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式有りグリーン購入法適合寸法(横×奥行×高さ)(mm)外形寸法:435×355×250(突起部を除く)商品タイプ複合機エコマーク認定番号21 155 002

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする