製品正面画像

C631BR FMP3 シルフィー 肘なし 背メッシュ ロー ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) 47675786 C631BR FMP3 シルフィー 肘なし 背メッシュ ロー ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) 47675786

シルフィー 肘なし 背メッシュ ロー ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 47675786 品番 C631BR FMP3
参考基準価格(税別)¥110,100 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング
やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。
お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。
カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ

ミディアムブルー 肘掛肘なし フレーム色ブラック 背タイプメッシュ
関連資料:単品カタログ(48.05MB) 取扱説明書:(9.23MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,310 / 税込 ¥3,641
全国数量3以上のご注文無料
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

Sylphy[シルフィー]操作説明・使用説明(新旧仕様の表記あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする