種類特定小電力トランシーバー
付属品クリップ(EBC-48)、ストラップホルダー(ADHPX5)
色ブラック
質量(g)50(内蔵電池・クリップ含む)、44(内蔵電池のみ含む本体)
定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池)
チャンネル数9+11ch交互通話、9+18ch中継通話
対応(中継器)DJ-P10R、DJ-P11R、DJ-R100D、DJ-P101R、DJ-P111R、DJ-P112R
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2(突起物除く)
消費電流(mA)(送信)約70、(受信)定格出力時:約80、BS時:約20
使用時間内蔵リチウム電池(700mAh・3.7V):約25時間
充電時間約3時間(EDC-207A、EDC-208R+EDC-162)
通信方法単信(交互)・半複信(中継)
送信出力10mW
通信距離障害物のない平地:DJ-PX5同士で200m程度、市街地:100m程度
通話方式単信(交互)・半複信(中継)
電波型式F3E(FM)