CALEX
CALEXの 制御機器・PLC・リレー
CALEXの 温度調節器(デジタル調節計)
CALEXの 温度調節器その他関連用品
PC151MT-0
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47692882
品番
PC151MT-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
103
質量(g)
95
シリーズ
固定放射率、アナログ出力の選択
ケーブル長(m)
1
電源電圧(V)
6 → 28dc
保護等級
IP65
測定温度(℃)
0〜250
許容差
±1℃又は読み取り値の±1 %
視野
15:1発散光学
直径(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
M16 x 1 mm ねじ
ライトソース
赤外線
応答時間(ms)
240
出力タイプ
4-20 mA