ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 受動部品
ON SEMICONDUCTORの 光エレクトロニクス製品
ON Semiconductor フォトカプラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
パッケージ
PDIP
注文コード
47710758
品番
MOC3052M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
パッケージ・内容量
など
508
種類から選べます
他の種類を見る
実装タイプ
スルーホール実装
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
パッケージ
PDIP
最大入力電流(mA)
60
仕様
オプトカプラ、サイリスタ/トライアック出力、FairchildSemiconductor
出力デバイス
トライアック
絶縁電圧(kV)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応