ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 受動部品
ON SEMICONDUCTORの 光エレクトロニクス製品
ON Semiconductor フォトカプラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
パッケージ
PDIP
注文コード
47711178
品番
FOD817DSD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
パッケージ・内容量
など
508
種類から選べます
他の種類を見る
実装タイプ
表面実装
最大順方向電圧(V)
1.4
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
パッケージ
PDIP
タイプ
【入力電流】DC
仕様
オプトカプラ、トランジスタ出力、FairchildSemiconductor
出力デバイス
フォトトランジスタ
絶縁電圧(kV)
5
出力論理
あり
最大電流変換率(%)
600
機能
AC入力応答、鉛フリーIRリフローはんだ付けに使用可能、高い動作温度
上昇時間(μs)
100
降下時間(μs)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応