標準降下時間15μs
標準上昇時間15μs
チャンネル数1
角度(°)【半値幅感度】12
ピン数(ピン)2
実装タイプ表面実装
パッケージサブミニチュア
寸法(mm)2.7×2.2×3
コレクタ電流(mA)1.5
波長(nm)(最大検出)940
仕様【検出スペクトル】赤外線、【最大暗電流】100nA、QSB363シリーズ赤外線フォトトランジスタ.FairchildSemiconductorのQSB363シリーズは、シリコン赤外線フォトトランジスタファミリです。各製品は、T-3/4(2mm)ドーム型レンズ付きの表面実装(SMD)サブミニチュアパッケージに収められています。QSB363赤外線フォトトランジスタには、ガルウィング、ヨーク、Z-Bendなどのさまざまなリードタイプがあります。.QSB363/QSB363GR/QSB363YR/QSB363ZRNPNシリコンフォトトランジスタT-3/4(2mm)表面実装パッケージ中幅ビーム角24°黒色プラスチックパッケージ昼光フィルタリードフォームオプションガルウィング、ヨーク、Z-Bend動作温度-40〜85
RoHS指令(10物質対応)対応