nexperia
Nexperia ツェナーダイオード 27.5V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(2500個)
注文コード
47725774
品番
BZV55-B27,115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ダイオード
シングル
1チップ当たりのエレメント数
1
最大パワー消費(mW)
500
パッケージ
SOD-80C
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
±2
ピン数(ピン)
2
テスト電流(mA)
2
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
80
最大逆漏れ電流(nA)
50
長さ(mm)
3.7
寸法(mm)
1.6Dia.×3.7
直径(Φmm)
1.6
順方向電流(mA)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応