nexperia
Nexperia ツェナーダイオード 4.7V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(3000個)
仕様
ツェナーダイオード300mW、BZX384シリーズ、Nexperia.ツェナー電圧公差2%(BZX384-B)、約5%(BZX384-C)表面実装ケースSOD-323(SC-76)
注文コード
47729159
品番
BZX384-B4V7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
動作温度・仕様・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ツェナーダイオード300mW、BZX384シリーズ、Nexperia.ツェナー電圧公差2%(BZX384-B)、約5%(BZX384-C)表面実装ケースSOD-323(SC-76)
長さ(mm)
1.8
幅(mm)
1.35
寸法(mm)
1.8×1.35×1.05
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOD-323
実装タイプ
表面実装
テスト電流(mA)
5
最大逆漏れ電流(μA)
3
最大パワー消費(mW)
300
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
2
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
80