nexperia
Nexperia 整流ダイオード 1.4A
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47738679
品番
PMEG10010ELRX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
この商品は
内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
2.8
幅(mm)
1.9
高さ(mm)
1.1
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル・ショットキー
動作温度(℃)
-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOD-123W
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
100
ピーク逆回復時間(ns)
3.7